USFLE 207CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFLE207CC
Rubix:677955
Hersteller:USFLE.207.CC
EAN:3413529565474
USFLE 207CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite32 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFLE 207CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite32 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe155 mm
Länge92 mm
Serieusfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,02 kg
Zolltarifcode84832000
56,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,08 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage