ESFA 202N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager ESFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFA202N
Rubix:675950
EAN:3413529526116
ESFA 202N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite19,1 mm
Befestigungsabstand78 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFA 202N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 1 Befestigungsbohrung, 1 Langloch, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x40x95 mm
Bruttogewicht480 g
Innendurchmesser15 mm
Breite19,1 mm
Befestigungsabstand78 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe95 mm
Länge57 mm
Serieesfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9550 N
Außendurchmesser40 mm
Gewicht0,33 kg
Zolltarifcode84832000
50,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,97 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage