PCJT 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PCJT20-XL-N
Rubix:14598
Hersteller:0096436130000
EAN:4012802837582
PCJT 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite61 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCJT 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite61 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstofflamellengraphit-gusseisen (gg)
Höhe112 mm
Länge112 mm
Seriepcjt..-xl-n
Gesamtbreite Lager42,5 mm
Klemme28 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
Außendurchmesser112 mm
Gewicht0,45 kg
Bauformzweischrauben-flanschgehäuse (oval), fest / nicht ausdehnbar; exzentrischer klemmring; nachschmierbar (schmiernippel m6)
31,83 exkl. MwSt.
/ Stück
38,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen