UKFC206 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund Timken

Flanschlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UKFC206
Rubix:3146628
EAN:0013992170767
UKFC206 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite10 mm
Befestigungsabstand70,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKFC206 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit rund Timken


Timken Flanschlagergehäuseeinheit UKFC206 (U-Serie) für 25 mm Welle. Gusseisengehäuse mit Dichtung (Gummi + Metall) und Stahlflinger.

Stärken

•UKFC-Rundflanscheinheiten mit Zentrierbund werden für industrielle
anwendungen empfohlen, bei denen normale Lasten auftreten
• UKFC-Rundflanscheinheiten mit Zentrierbund gewährleisten genaue Montage
passungen und bieten besseren Halt für hohe Lasten
Jede Einheit wird montiert und montagebereit geliefert, unter Verwendung von
Schrauben durch den Flansch
Diese Einheiten verwenden breite Innenring-Kugellager mit selbst-
justierenden sphärischen Außendurchmessern, die
Wellenfehlstellungen ausgleichen
Timken UKFC-Gehäseeinheiten verfügen über den Timken-Lagereinsatz mit Kegel-
bohrung (UK) zur Verwendung mit Adapterhülse
Lager werkseitig vorgeschmiert und sofort einsatzbereit
Schmiernippel zur Nachschmierung beiliegend(1)
Das Design mit Verbunddichtung ist gut geeignet für industrielle
Anwendungen in nassen oder verschmutzten Umgebungen
Bohrungsabstände und Lage der Wellenmitte sind
austauschbar mit Produkten der Konkurrenz
Gehäuse ausgelegt für einfachen Lagerwechsel

Anwendungen

Für Anwendungen in nassen oder verschmutzten Umgebungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite10 mm
Befestigungsabstand70,7 mm
Werkstoffgusseisen (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Höhe38 mm
Serieu
Gesamtbreite Lager23 mm
Klemme8 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser125 mm
Gewicht1,3 kg
Bauformrundflansch (round flange)
38,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen