SUCFL 208-24CO (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
SNR Gehäuselager SUCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SUCFL208-24CO
Rubix:913883
Hersteller:SUCFL.208-24.CO
EAN:3413529551439




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
Produktdetails : SUCFL 208-24CO (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Serie | sucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32000 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1,64 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
296,78 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage