ESFA 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager ESFA200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESFA203
Rubix:675951
Hersteller:ESFA.203
EAN:3413529514601




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 19,1 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESFA 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 1 Befestigungsbohrung, 1 Langloch, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 19,1 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 95 mm |
| Länge | 57 mm |
| Serie | esfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4780 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewicht | 0,33 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,90 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage