UCFL 211-35CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFL211-35CC
Rubix:914497
Hersteller:UCFL.211-35.CC
EAN:3413529576500
UCFL 211-35CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55,563 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand184 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 211-35CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55,563 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht2,91 kg
Zolltarifcode84832000
109,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,39 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage