EXFA 201N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager EXFA200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXFA201N
Rubix:676186
EAN:3413529525980




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXFA 201N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x102 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 590 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 102 mm |
| Länge | 60 mm |
| Serie | exfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,59 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,81 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage