ESF 202N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager ESF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESF202N
Rubix:675926
EAN:3413529520497
ESF 202N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite19,1 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESF 202N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x40x76 mm
Bruttogewicht450 g
Innendurchmesser15 mm
Breite19,1 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffgrauguss
Länge76 mm
Serieesf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r4780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9550 N
Außendurchmesser40 mm
Gewicht0,44 kg
Zolltarifcode84832000
49,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,44 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage