ESFD207M12 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR

SNR Gehäuselager ESFD200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFD207M12
Rubix:3302336
EAN:3413520852207
ESFD207M12 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite25,4 mm
Befestigungsabstand100 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFD207M12 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Gehäuse aus Gusseisen, Rillenkugellager-Einsatz mit exzentrischer Spannhülse, Einlippen-Dichtung

Stärken

-Durchgehende JIS- und ISO-Baureihen
-Für viele Lager sind starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl erhältlich
-Der AGR-Rolleinsatz steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften: wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.

Anwendungen

Die SNR-Reihe selbstjustierender Lager bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: landwirtschaftliche Maschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Umschlagtechnik, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle benötigten Produkte für jeden Schritt Ihrer Produktion.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)105x100x40 mm
Bruttogewicht1030 g
Innendurchmesser35 mm
Breite25,4 mm
Befestigungsabstand100 mm
Werkstoffgusseisen
Serieesfd200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1 kg
53,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,73 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage