EXFL 203N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager EXFL200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFL203N
Rubix:676294
EAN:3413529521050
EXFL 203N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFL 203N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x113 mm
Bruttogewicht510 g
Innendurchmesser17 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe113 mm
Länge60 mm
Serieexfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,5 kg
Zolltarifcode84832000
50,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,28 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage