UKF 211HCO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKF211HCO
Rubix:677383
Hersteller:UKF.211.H.CO
EAN:3413529557912




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 33 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKF 211HCO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, Spannhülse H23XX, 1 nicht abgedichtete Niro Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 33 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 162 mm |
| Serie | ukf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43550 N |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 3,35 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen