UCFL 202-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit oval FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:UCFL202-J7
Rubix:1417747
Hersteller:0821594910000
EAN:4047643337137


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Produktdetails : UCFL 202-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit oval FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UCFL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 60 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | gusseisen (gehäuse); lager aus standard-lagerstahl |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 33,3 mm |
| Länge | 113 mm |
| Serie | ucfl |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Klemme | 12,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 33,3 mm |
| Gewicht | 0,46 kg |
| Bauform | feststellschraubenbefestigung (gewindestifte im innenring) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen