UKF 205CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, ohne Spannhülse SNR
Flanschlagereinheit UKF200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UKF205CO
Rubix:677354
EAN:3413529557677



Produktdetails : UKF 205CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, ohne Spannhülse SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitSpannhülsenbefestigung,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x95 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 710 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 35 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 95 mm |
| Serie | ukf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,59 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage