PME 55-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PME55-XL
Rubix:14699
Hersteller:0009831950000
EAN:4064327886767


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 27,5 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
Produktdetails : PME 55-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 27,5 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 185 mm |
| Länge | 185 mm |
| Serie | pme..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 27,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43500 N |
| Außendurchmesser | 76 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen