FYTJ 40 KF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit kegeliger Bohrung SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTJ 40 KF
Rubix:311930
Hersteller:98159
EAN:7316570188318


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 175 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
Produktdetails : FYTJ 40 KF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit kegeliger Bohrung SKF
Y-Flanschlagereinheit für Spannhülsenbefestigung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x175x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1431,2 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 175 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 38 mm |
| Länge | 100 mm |
| Serie | fytj |
| Gesamtbreite Lager | 46 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 51,8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 29 ) Arbeitstagen