UCFL 208CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFL208CC
Rubix:677217
Hersteller:UCFL.208CC
EAN:3413529558230




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
Produktdetails : UCFL 208CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 51,2 mm |
| Länge | 175 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1,46 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen