UCFL 309D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN

NTN Gehäuselager UCFL300 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCFL309D1
Rubix:660523
EAN:4547359216141
UCFL 309D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite57 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 309D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x225x70 mm
Bruttogewicht2870 g
Innendurchmesser45 mm
Breite57 mm
Werkstoffgrauguss
Serieucfl300
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser100 mm
Zolltarifcode84832000
116,91 exkl. MwSt.
/ Stück
140,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen