SUCFL 210-31N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:SUCFL210-31N
Rubix:913890
Hersteller:SUCFL.210-31.N
EAN:3413529516483
SUCFL 210-31N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser49,213 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUCFL 210-31N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser49,213 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffedelstahl
Seriesucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,29 kg
Zolltarifcode84832000
291,34 exkl. MwSt.
/ Stück
349,61 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage