UCFLE 208CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFLE208CO
Rubix:677297
Hersteller:UCFLE.208.CO
EAN:3413529564361




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
Produktdetails : UCFLE 208CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 172 mm |
| Länge | 105 mm |
| Serie | ucfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1,64 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,42 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage