UKFC 205HN (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFC205HN
Rubix:677453
Hersteller:UKFC.205.H.N
EAN:3413529522170
UKFC 205HN (SNR) Flanschlagereinheit rund mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite21 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFC 205HN (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, Nut zur Aufnahme der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite21 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffgrauguss
Länge115 mm
Serieukfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,99 kg
Zolltarifcode84832000
48,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,66 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage