MUCFPL 208-24 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager GSF 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:GSF40.24
Rubix:676651
EAN:3413520461966




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
Dokumente
Produktdetails : MUCFPL 208-24 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Thermoplast-Gehäuse Edelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett
Quadratische Flanschlagereinheit und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar mit MUC-NIRO Einsatz in Zollabmessung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
| Werkstoff | thermoplast |
| Länge | 130 mm |
| Serie | mucfpl200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24900 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 0,971 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,83 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage