ESFLE 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager ESFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFLE203
Rubix:676077
Hersteller:ESFLE.203
EAN:3413529530069
ESFLE 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Breite19,1 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFLE 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Breite19,1 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe99 mm
Länge57 mm
Serieesfle200
Gesamtbreite Lager28,6 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9550 N
Außendurchmesser40 mm
Gewicht0,39 kg
Zolltarifcode84832000
20,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen