USFE 211N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager USFE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFE211N
Rubix:677871
Hersteller:USFE.211.N
EAN:3413529538744
USFE 211N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite45,3 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFE 211N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut zur Aufnahme der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite45,3 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgrauguss
Länge162 mm
Serieusfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,58 kg
Zolltarifcode84832000
88,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,82 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage