RCJO1 11/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:RCJO 1-11/16
Rubix:852796
EAN:0087796060012


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42,9 mm |
|---|---|
| Breite | 62,4 mm |
| Befestigungsabstand | 111,1 mm |
Produktdetails : RCJO1 11/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir RCJO 1-11/16 ist eine vierloch-flanschmontierte Kugellagereinheit mit exzentrischer Klemmsicherung und R-Dichtung für robuste Lagerung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42,9 mm |
|---|---|
| Breite | 62,4 mm |
| Befestigungsabstand | 111,1 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | rcjo |
| Gesamtbreite Lager | 62,4 mm |
| Klemme | 17,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14,3 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29803,1 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 260220,9 N |
| Gewicht | 3,57 kg |
| Bauform | vier-loch-flanschlagergehäuseeinheit rcjo 1-11/16 mit exzentrischer klemmbefestigung (einstell-/locking collar) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
389,50 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage