FYTB 40 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTB 40 TF
Rubix:12011
Hersteller:6493
EAN:7316577032256


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 54,2 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
Produktdetails : FYTB 40 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Stärken
- Widerstandsfähig gegen starke Verschmutzung
- Geeignet für relativ schwere Lasten
- Geeignet für relativ schwere Lasten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54,2x171,5x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1569,7 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 54,2 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 171,5 mm |
| Länge | 102 mm |
| Serie | fytb |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 171,5 mm |
| Gewicht | 1,57 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std