USFLE 210CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFLE210CC
Rubix:677967
Hersteller:USFLE.210.CC
EAN:3413529565504
USFLE 210CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite43,5 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFLE 210CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite43,5 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe190 mm
Länge116 mm
Serieusfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,06 kg
Zolltarifcode84832000
68,59 exkl. MwSt.
/ Stück
82,31 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage