SBPFL 203 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit Stahlblech oval
Einheit mit Flanschgehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:SBPFL203
Rubix:3143267
Hersteller:893511
EAN:3660338459696





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 59 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : SBPFL 203 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit Stahlblech oval
Einheiten mit Flanschgehäuse aus gepresstem Stahl. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Werkstoffen geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Stahlblech - Flanschlagereinheiten
Stärken
Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 59 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Werkstoff | gepresster stahl |
| Höhe | 7 mm |
| Länge | 81 mm |
| Serie | sbpfl200 |
| Gesamtbreite Lager | 22 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 7 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Gewicht | 0,19 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std