LKFCE 208H (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR
SNR Gehäuselager LKFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:LKFCE208H
Rubix:3302354
Hersteller:LKFCE.208H
EAN:3413520891947




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 120 mm |
Dokumente
Produktdetails : LKFCE 208H (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Einfache Lippendichtung,
Gehäuse aus Gusseisen, radialer Kugellagereinsatz mit Spannhülse, Einlippen-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 120 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | lkfce200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29500 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1,54 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,23 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage