EXFE 210N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager EXFE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFE210N
Rubix:676278
EAN:3413529536290
EXFE 210N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand111 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFE 210N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring. Mit Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)155x72x160 mm
Bruttogewicht2748 g
Innendurchmesser50 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand111 mm
Werkstoffgrauguss
Länge143 mm
Serieexfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,74 kg
Zolltarifcode84832000
69,79 exkl. MwSt.
/ Stück
83,75 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage