FYTB 25 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTB 25 TF
Rubix:11999
Hersteller:6475
EAN:7316577029270


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 38,8 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
Produktdetails : FYTB 25 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Stärken
- Widerstandsfähig gegen starke Verschmutzung
- Geeignet für relativ schwere Lasten
- Geeignet für relativ schwere Lasten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38,8x124x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 588,5 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 38,8 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 124 mm |
| Länge | 70 mm |
| Serie | fytb |
| Gesamtbreite Lager | 34,1 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 124 mm |
| Gewicht | 0,586 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std