UCFC 20514 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Flanschlagereinheit UCFC200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFC20514
Rubix:677040
EAN:3413520552619




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
Produktdetails : UCFC 20514 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1052 g |
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 115 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,97 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage