UCFL 210-30 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFL210-30
Rubix:914481
Hersteller:UCFL.210-30
EAN:3413529573066




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
Produktdetails : UCFL 210-30 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,26 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,99 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage