SESFL 205N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
SNR Gehäuselager SESFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SESFL205N
Rubix:676745
Hersteller:SESFL.205.N
EAN:3413529516544




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 21,5 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
Dokumente
Produktdetails : SESFL 205N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitExzenterspannring,Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, NIRO Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 21,5 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Höhe | 68 mm |
| Länge | 125 mm |
| Serie | sesfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,62 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen