M-ASFB 206D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN

NTN - Gehäuselager - M-ASFB206D1

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:M-ASFB206D1
Rubix:910844
EAN:4547359796568
M-ASFB 206D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite22,5 mm
Befestigungsabstand90,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-ASFB 206D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Einlippendichtung
Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN

Stärken

Très vielseitige und in der Industrie austauschbare Produktreihe.

- Das wartungsfreie NTN-Lager enthält eine hochwertige auf Lithium basierende Schmierfettfüllung, die über einen langen Zeitraum verwendbar ist, ohne dass ein Nachschmieren erforderlich ist.

- Es ist mit einem ausgezeichneten, bei NTN einzigartigen Dichtungssystem ausgestattet, das ein Austreten von Fett sowie das Eindringen von Staub und Wasser von außen verhindert. Das bedeutet Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Instandhaltung.

- Die bei NTN einzigartigen Kugelfixierschrauben, für bestimmte Lager, sichern die Lager zuverlässig auf der Welle, selbst wenn sie Vibrationen oder Stoßbelastungen ausgesetzt sind.

- Für zusätzlichen Schutz: Gusseiserne Deckel als Standardausstattung für die gebräuchlichsten Lagergehäusemodelle. Für Außenbereiche oder bei übermäßiger Staubentwicklung und/oder dem Einsatz von Flüssigkeiten.

- Für extreme Bedingungen gebaut: Lager mit Gehäusen aus Sphäroguss oder Stahlgehäusen mit überlegenen Festigkeitseigenschaften, die das Risiko eines Lagerbruchs verringern.

Anwendungen

Vorhandensein von SVHC >0,1 % - Stoff: Blei
CAS: 7439-92-1
Konzentration: 1 - 10%

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)95x95x36 mm
Bruttogewicht555 g
Innendurchmesser30 mm
Breite22,5 mm
Befestigungsabstand90,5 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe76 mm
Länge113 mm
Serieasfb200
Gesamtbreite Lager29 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Anzahl Löcher2
Gewicht0,5 kg
Zolltarifcode84832000
35,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen