UKFC 212H (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFC212H
Rubix:677479
Hersteller:UKFC.212H
EAN:3413529510191




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Befestigungsabstand | 160 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFC 212H (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Befestigungsabstand | 160 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 195 mm |
| Serie | ukfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52500 N |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen