UCF 218T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF218T04
Rubix:676952
Hersteller:UCF.218.T04
EAN:3413529547685
UCF 218T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Breite96 mm
Befestigungsabstand187 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 218T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Breite96 mm
Befestigungsabstand187 mm
Werkstoffgrauguss
Länge235 mm
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r71500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr96000 N
Außendurchmesser160 mm
Gewicht11,28 kg
Zolltarifcode84832000
318,66 exkl. MwSt.
/ Stück
382,39 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage