SUCF 208N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SUCF208N
Rubix:676820
Hersteller:SUCF.208.N
EAN:3413529515912




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
Dokumente
Produktdetails : SUCF 208N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Länge | 130 mm |
| Serie | sucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32000 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 2,19 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std