EXFE 207-22 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Flanschlagereinheit EXFE200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFE20722
Rubix:909825
Hersteller:EXFE207-22
EAN:3413520678920
EXFE 20722 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,925 mm
Breite37,6 mm
Befestigungsabstand92 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFE 207-22 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser34,925 mm
Breite37,6 mm
Befestigungsabstand92 mm
Werkstoffgusseisen
Serieexfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,71 kg
Zolltarifcode84832000
39,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,66 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage