RMEY 50-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RMEY50-XL-N
Rubix:15229
Hersteller:0009340380000
EAN:4064327886057
RMEY 50-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite13 mm
Befestigungsabstand135 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RMEY 50-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RMEY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

Stärken

PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite13 mm
Befestigungsabstand135 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe165 mm
Länge165 mm
Seriermey..-xl-n
Gesamtbreite Lager25 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35000 N
Außendurchmesser110 mm
71,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen