RME 100-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RME100-XL
Rubix:15185
Hersteller:0008776540000
EAN:4064327885760


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Befestigungsabstand | 245 mm |
Produktdetails : RME 100-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Befestigungsabstand | 245 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 295 mm |
| Länge | 295 mm |
| Serie | rme..-xl |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 23 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 93000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 130000 N |
| Außendurchmesser | 295 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
700,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
840,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std