UCFS 309D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
NTN Gehäuselager UCFS300 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UCFS309D1
Rubix:683735
EAN:4547359216493



Produktdetails : UCFS 309D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x100x57 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4000 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 57 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Serie | ucfs300 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen