EXFA 212 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager EXFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFA212
Rubix:676207
Hersteller:EXFA.212
EAN:3413529514571
EXFA 212 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite61,8 mm
Befestigungsabstand202 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFA 212 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Breite61,8 mm
Befestigungsabstand202 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe250 mm
Länge140 mm
Serieexfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht4,57 kg
Zolltarifcode84832000
103,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,45 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage