UCFA 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFA210N
Rubix:677009
Hersteller:UCFA.210.N
EAN:3413529525959
UCFA 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFA 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe190 mm
Länge115 mm
Serieucfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,2 kg
Zolltarifcode84832000
180,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,31 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage