UKFE 209HCO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFE209HCO
Rubix:677521
Hersteller:UKFE.209.H.CO
EAN:3413529565993
UKFE 209HCO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite30 mm
Befestigungsabstand105 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFE 209HCO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, Spannhülse H23XX.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite30 mm
Befestigungsabstand105 mm
Werkstoffgrauguss
Länge137 mm
Serieukfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht2,32 kg
Zolltarifcode84832000
74,15 exkl. MwSt.
/ Stück
88,98 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage