UCFC 21132 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Flanschlagereinheit UCFC200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFC21132
Rubix:677077
EAN:3413520552701
UCFC 21132 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand138 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFC 21132 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)195x191x65 mm
Bruttogewicht4062 g
Innendurchmesser50,8 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand138 mm
Werkstoffgrauguss
Länge185 mm
Serieucfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,98 kg
Zolltarifcode84832000
70,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen