USFCE 211 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager USFCE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFCE211
Rubix:677821
Hersteller:USFCE.211
EAN:3413529531561
USFCE 211 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite45,3 mm
Befestigungsabstand150 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFCE 211 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite45,3 mm
Befestigungsabstand150 mm
Werkstoffgrauguss
Länge185 mm
Serieusfce200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,08 kg
Zolltarifcode84832000
69,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,87 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage