UCF 208-24CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF208-24CC
Rubix:914214
Hersteller:UCF.208-24.CC
EAN:3413529575732




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 208-24CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1,91 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,45 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage