MUCNFL 207-20 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager GSFT 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:GSFT35.20
Rubix:676661
EAN:3413520461690




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Dokumente
Produktdetails : MUCNFL 207-20 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Thermoplast-Gehäuse Edelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett
Flanschlagereinheit und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar mit MUC-NIRO Einsatz in Zollabmessung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | thermoplast |
| Höhe | 163 mm |
| Länge | 90 mm |
| Serie | mucnfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22000 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 0,66 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,06 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage