RCJ 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCJ40-XL-N
Rubix:15022
Hersteller:0096422930000
EAN:4012802839029
RCJ 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite130 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJ 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Stärken

PCJ geliefert mit Lager GRAE-NPPB, RCJ mit GE-KRRB, PCJY mit GAY-NPPB und RCJY mit GYE-KRRB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite130 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Werkstoffgusseisen
Länge130 mm
Seriercj..-xl-n
Gesamtbreite Lager59,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Außendurchmesser58 mm
55,89 exkl. MwSt.
/ Stück
67,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen